富士通
リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ
リレー SYシリーズ
信号用1極1A開閉のスリム小型リレー 150から175mWの低消費電力 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点を採用 耐環境性に優れたプラスチックシール形
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:3.29 kΩ●長さ:12.5mm●高さ:9.5mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:371-6304
アズワン品番
65-8068-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67033900
SY-24W-K
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください