ABB
リレーソケット DINレール 1 CR-S 1箱 10個入
仕様
●電圧:6 → 24V dc●併用可能製品:CR-S インターフェイスリレー●アクセサリタイプ:ソケット●シリーズ:CR-S●コンタクト数:1●コード番号:231-9470
アズワン品番
65-8066-44
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67034207
1SVR405521R1100 CR-S006/024VDC1SS
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください