IDEC(和泉電気)
リレーソケット DINレール 6 SF1V 1箱 10個入
仕様
●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●コンタクト数:6●コード番号:212-2509
アズワン品番
65-8059-80
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67034216
SF1V-6-07L
¥
36,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください