SIEMENS
ロープキット 3SE7 用
3SE7 用の 3 mm の Siemens 卵形ロープクランプです。スチール製
仕様
●種類:ロープクランプ●併用可能製品:3SE7●素材:鋼●コード番号:203-3934
アズワン品番
65-7836-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67035135
3SE7941-1AB
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください