NS(日進工具)
ロングネックエンドミル 深リブ用
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
仕様
●刃径(D):2.5●有効長(l1):12●刃長(l):3.7●全長(L):45●シャンク径(d):4●材質:超微粒子超硬合金●2枚刃:ネジレ角45°
アズワン品番
65-9566-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67038145
NHR-2 2.5X12
¥
7,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください