WIKA
圧力センサ ゲージ
仕様
●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8321
アズワン品番
65-7308-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67039150
14071201
¥
97,400
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください