EATON(イートン)
押ボタンヘッド M22 モーメンタリ 黒 1袋 5個入
Eaton のモメンタリマッシュルームアクチュエータは、黒色を用意しています。チタンベゼル 動作温度範囲: -25 → 70 ℃
仕様
●シリーズ:M22●カットアウト直径:22.5mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:マッシュルーム●押しボタンの作動:モーメンタリ●コード番号:229-9418
アズワン品番
65-7806-44
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67040900
216728 M22-DP-S-X
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください