ABUS
掛け金/留め金 スチール 100 x 35mm 穴径11mm
仕様
●材質:スチール●寸法:100 x 35mm●主要な穴径:11mm●長さ:100mm●幅:35mm●コード番号:816-007
アズワン品番
65-7920-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67041977
XR0100C 100
¥
4,260
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください