環境除菌洗浄剤プロベスト 480mL 12本入

環境除菌洗浄剤プロベスト 480mL 12本入 - SARAYA(サラヤ)

医療従事者や患者の手の接触面や床の清掃などの環境衛生に適した除菌洗浄剤です。
両性界面活性剤と第四級アンモニウム塩配合で、洗浄と除菌を同時にできます。
血液・体液など有機汚れ共存下でも高い除菌力を発揮します。
金属やプラスチックの腐食が少なく、においがほとんどありません。

仕様●内容物形状:液状●外観:赤褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で50~100倍にうすめて使用する。●吐出・噴射形状:液状●液性:弱アルカリ性●香料:無し●材質:ボトル:PE/ポンプ:PP●単品サイズ:W70×D66×H208mm●単品重量:537gアズワン品番67-2484-06内容量1ケース(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6704200431744
26,640
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする