フエニックス・コンタクト
管ヒューズ 12A 10 x 38mm 1kV dc 1袋 10個入
太陽電池ヒューズ
太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
仕様
●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:FUSE 10.3X85●コード番号:804-4720
アズワン品番
65-8079-12
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67042029
3061347
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください