BUSSMANN
管ヒューズ 12A 10 x 38mm 500V ac タイムラグ 1箱 10個入
ヒューズリンク、LV、12 A、AC 500 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、補助、時間遅延
仕様
●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1350
アズワン品番
65-8055-34
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67042038
FNQ-12
¥
117,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください