TeSys DF、LS1/GK1 は、0.5 → 125 A のヒューズキャリア製品で、最大 690 V の幅広い用途向けに設計されていますモジュラ設計の TeSys DF、LS1/GK1 ヒューズキャリアは、さまざまなニーズを満たすように設計されています。このソリューションには複数のバージョンがあり、広範なオプションが用意されています 利点 TeSys DF、LS1 / GK1 シリーズのシンプルで効果的なヒューズキャリアは、低電圧機器を短絡から保護するコスト効果と信頼性の高いソリューションです 安全性