管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 3.15A EM 1袋 10個入

管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 3.15A EM 1袋 10個入 - 日本製線
(1件のレビュー)

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)
FBTシリーズ(セミ

仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-424アズワン品番65-8094-71内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67042126FBT 250V 3.15A(EM)
450
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: ギターアンプ用

10個入りで、他で買うより安かったので有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする