曜日別特売

管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac 1袋 10個入

管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac 1袋 10個入 - Socomec

10 x 38タイプgG
SOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長及び利点
寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流

仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:400V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5269アズワン品番65-8055-41内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6704214460120032
3,670
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする