曜日別特売

管ヒューズ 3A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 3A EM 1袋 10個入

管ヒューズ 3A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 3A EM 1袋 10個入 - 日本製線

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)
GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mm
ガラス管包装ヒューズ

仕様●定格電流:3A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-711形状筒型全長(mm)31.8直径(Φmm)6.35材質(本体)ガラス品名G型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)3コード353-711アズワン品番65-8094-98溶断速度T内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67042160GBT 250V 3A(EM)
590
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする