曜日別特売

管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 500MA RM 1袋 10個入

管ヒューズ 500mA 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 500MA RM 1袋 10個入 - 日本製線

PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)
FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm
ガラス管包装ヒューズ

仕様●定格電流:500mA●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-284形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ定格電圧(V)250コード353-284定格電流(mA)500アズワン品番65-8094-94溶断速度M内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67042178FBM 250V 500MA(RM)
420
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする