SIEMENS
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)
7
定格電圧(V)
500AC
定格電流(A)
6
コード
203-2061
サイズ(mm)
10×38
アズワン品番
65-8084-44
アプリケーション
gG
溶断速度
F
電力損失(W)
1
認証マーク
UKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67042214
3NW6001-1
¥
10,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください