曜日別特売

丸鋸ガイド

丸鋸ガイド - エスコ丸鋸ガイド - エスコ丸鋸ガイド - エスコ丸鋸ガイド - エスコ丸鋸ガイド - エスコ丸鋸ガイド - エスコ

フロア材幅303mmに最適なサイズ
300mm±0.3mm以内の高精度
高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる
裏目盛付
丸鋸ピッチ目盛付
軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用
丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面
簡易な罫書きができる長さ目盛付
両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。アズワン品番65-9305-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67042318EA851X-61
オープン
7,770
8,547(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする