WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列
仕様
●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3392
アズワン品番
65-7534-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67053570
662103000000
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表