WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 9極 2mm 1列 1セット 650個入
仕様
●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3031
アズワン品番
65-7527-42
内容量
1セット(650個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67056126
620109131822
¥
240,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表