WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3484シリーズ 7.62mmピッチ 1列 12極 緑 1箱 35個入
仕様
●極数:12●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3484●長さ:91.34mm●コード番号:191-5352
アズワン品番
65-7762-20
内容量
1箱(35個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67059520
691348400012
¥
69,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください