WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 4114シリーズ 7.62mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 2個入
仕様
●極数:7●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4114●長さ:52.34mm●コード番号:191-2963
アズワン品番
65-7734-64
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67060457
691411410007
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください