曜日別特売

基板用端子台 4116シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

基板用端子台 4116シリーズ 10.16mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●極数:2●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、3 kV ac 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4116●深さ:13.9mm●コード番号:191-2709
アズワン品番
65-7754-34
内容量
1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67060545691411610002
860
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする