曜日別特売

基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入

基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●オス/メス:メス●コード番号:240-2985アズワン品番65-7500-60内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670610081110582
50,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする