曜日別特売

基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入

基板用端子台 5mmピッチ 1列 2極 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト
仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3098アズワン品番65-7501-67内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670610781190363
19,400
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする