曜日別特売

基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑

基板用端子台 GMVSTBW 2.5/2-STシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 緑 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMVSTBW 7.5 mm端子台プラグコネクタ
Phoenix Contact GMVSTBWシリーズ7.5 mmピッチ基板端子台の業務用製品
7.5 mmピッチ 電線対電線 ねじ止め 様々な位置を用意

仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:GMVSTBW 2.5/2-ST●長さ:12.5mm●コード番号:802-4760アズワン品番65-7789-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
670613241737819
710
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする