WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入
WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様
●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4398
アズワン品番
65-7714-31
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67061480
691304000000
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください