WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑
WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
仕様
●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4361
アズワン品番
65-7710-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67061489
691304100008
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください