WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1箱 210個入
仕様
●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1980
アズワン品番
65-7570-75
内容量
1箱(210個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67061577
691406710004B
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください