中村デンタル
技工用マイクロモーターセット
技工用マイクロモーターセットは、義歯等を調整等の為に切削又は研磨する為の高精度のハンドピースとモーターがセットになった医療機器です。
仕様
●最高回転数: 20,000rpm●使用バー: ハンドピースバー用(Φ2.35)●最大トルク: 2.5N
アズワン品番
65-8276-37
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:13B2X00108000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67061726
LMS-20S
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください