PEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1
4 mm埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性
仕様
●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:59.8mm●応答周波数:50 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8808
アズワン品番
65-7290-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67062837
CBB4-12GH60-E2-V1
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください