PEPPERL+FUCHS
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1
8 mm埋込型 スイッチング距離はポテンショメータで幅広く設定可能
仕様
●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:88.5mm●応答周波数:100 Hz●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8793
アズワン品番
65-7298-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67062907
CBB8-18GS75-E2-V1
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください