PEPPERL+FUCHS
近接センサ ブロック形 検出範囲 8 mm 非点滅 1.4kHz
8 mm非埋込型 3線式DC
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:12mm●幅:26mm●奥行き:40mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:250 mA●材質:ポリアミド●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8817
アズワン品番
65-7301-72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67062950
NBN8-F1-E2
¥
32,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください