ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンド 165mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入
UL
RT シリーズ再利用可能ケーブルタイ
簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)
仕様
●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:321-4460
アズワン品番
65-7373-12
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67064228
115-06319 RT50S-PA66-NA
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください