曜日別特売

結束バンド 380mm x 7.6 mm 白 ナイロン 66 111-91210 T120R E -PA66V0-WH 1袋 100個入

結束バンド 380mm x 7.6 mm 白 ナイロン 66 111-91210 T120R E -PA66V0-WH 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

UL94V-0
Tシリーズ限界火災危険ケーブルタイ
耐火性が最重要となる場所や、人の多い場所、重要な設備のある場所(乗り物、トンネル、病院、コンピュータセンターなど)での使用に適したより高い難燃性等級のケーブルタイです。
主な特徴 ハロゲンフリー 低発煙性の向上 有毒ガスの発生はまれ 各種サイズあり 内部ギザ歯 手動 / 取り付け工具で簡単に設置可能

仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:白●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:321-4505アズワン品番65-7472-93内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67064508111-91210 T120R(E)-PA66V0-WH
22,300
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする