ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
結束バンドベース CTQM5 長さ 21mm 幅 9.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様
●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:9.5 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTQM5●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8559
アズワン品番
65-7478-82
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67064596
151-10920 CTQM5-PA66-NA
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください