omron(オムロン)
光電センサ ブロック形 検出範囲 5 mm → 30 mm
拡散反射型
部分的な背景抑制(BGS)機能内蔵
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5 mm → 30 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:Pre-Wired Cable●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Max:+55℃●コード番号:326-7256
アズワン品番
65-7341-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67065339
E3TSL232M
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください