SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm
仕様
●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:760mW●奥行:20mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5371
アズワン品番
65-8078-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67097505
EE40201S2-1000U-999
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください