SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:300mW●奥行:15mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5380
アズワン品番
65-8086-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67097530
HA50151V4-1000U-A99
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください