SUNON
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm
仕様
●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:540mW●奥行:25mm●風量:28.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5385
アズワン品番
65-8085-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67097566
HA92251V4-1000U-A99
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください