SICK
取り付けアクセサリ エンコーダサーボクランプ サーボフランジエンコーダ
仕様
●アクセサリタイプ:エンコーダサーボクランプ●併用可能製品:サーボフランジエンコーダ●応用例:エンコーダマウンティング●シリーズ:BEF●ボアサイズ:4.2mm●コード番号:220-7061
アズワン品番
65-7331-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67097688
BEF-WK-SF
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください