SICK
取り付けアクセサリ 取り付けブラケット IRT、R、WTR / WLR
取り付けブラケットSick WTR / WLR、IRT、R で注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:IRT 、R 、Sick WTR / WLR●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0109
アズワン品番
65-7313-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67097706
BEF-WK-WTR
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください