BALLUFF
取り付けクランプ クランプ Magnetic Sensors BMF
仕様
●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:磁気センサBMF●応用例:ホースクランプ●シリーズ:BAM00●コード番号:240-5349
アズワン品番
65-7270-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67097749
BAM00N3
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください