SICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ
M12 センサ用の取り付けプレートですM12 センサ用注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 センサ用の取り付けプレートです●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0103
アズワン品番
65-7312-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67098020
BEF-WG-M12
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください