SICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット MPA
低位置取り付け用ブラケットSick MPA センサとの注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:低取り付け用ブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0114
アズワン品番
65-7313-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67098038
BEF-WNL01MPA
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください