SICK
取り付けブラケット 取り付けブラケット ブロックスタイルセンサー
リフレクタ用の汎用取り付けブラケットブロックスタイルセンサ用注
仕様
●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:ブロックスタイルセンサー●応用例:リフレクタ用の汎用取り付けブラケットです●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティング●コード番号:225-0120
アズワン品番
65-7313-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67098047
BEF-WN-REFX
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください