曜日別特売

消せるボールペン フリクションボール2 0.38 黒・赤2色ボールペン ノンカラー

消せるボールペン フリクションボール2 0.38 黒・赤2色ボールペン ノンカラー - パイロット消せるボールペン フリクションボール2 0.38 黒・赤2色ボールペン ノンカラー - パイロット

こすると消えるフリクションシリーズ、便利な多色タイプボールペンです。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムボディが特徴です。
資料などの書き込みにさっと使えるスリムな2色タイプと、書き分けが可能で便利な4色タイプがあります。
紙への筆記

仕様●芯径(mm):0.38●インク色:黒・赤●本体色:ノンカラー●筆記線幅(mm):0.2●替芯:LFBTRF-30UF●キャップ式/ノック式:スライドレバー式●軸径(mm):12.2●フリクション2色ボールペン●インキ:フリクションインキ●サイズ:最大径Φ12.2mm 全長145mm●ボール径0.38mm●材質/仕上:さや/樹脂、グリップ/ラバー●注意:証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。●注意:直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。●注意:60℃以上になるアズワン品番67-2228-52繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67098860LKFB-40UF-NC
400
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする