SIEMENS
信号機器
音響信号装置、小型、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、連続音2.4 kHz、音圧(最小): 90 dB/10 cm、ホルダ付き、動作電圧: 230 V ac、ねじ止め端子
仕様
●種類:警告ブザー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:181-2875
アズワン品番
65-7805-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67099350
3SU1200-6KF10-1AA0
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください