静電気防止リストストラップ コードレス型

静電気防止リストストラップ コードレス型 - エスコ静電気防止リストストラップ コードレス型 - エスコ静電気防止リストストラップ コードレス型 - エスコ静電気防止リストストラップ コードレス型 - エスコ静電気防止リストストラップ コードレス型 - エスコ

ご注意:ボード・メモリなどを取り扱う際には、商品の取扱説明書をよくお読みになった上で作業を行ってください。取り扱いを熟知されていない方やお子さまの使用による、ケガ・破損・損害などには直接・間接にかかわらずサンワサプライは責任を負いかねます。
使用方法:1.カートリッジをバンドにセットします。 2.リストバンドを作業する手首につけます。 3.バンドの長さを手首の大きさに調整します。 4.伝導チェックはテスターで定期的に行ってください。
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストスト

仕様●サイズ:W20×200mm●重量:7.8gアズワン品番65-9248-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67099937EA321AF-1
オープン
2,770
3,047(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする