SICK
接続ケーブル Yコネクタ SIG100 及び SIG
Y - SIG100 および SIG200 用ケーブルSick SIG100 / SIG200注
仕様
●アクセサリタイプ:Yコネクタ●併用可能製品:Sick SIG100 及び SIG●応用例:Y - SIG100 および SIG200 用ケーブル●シリーズ:YM2A15●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12 5 ピン●材質:TPU 、亜鉛ダイキャスト●コード番号:225-0196
アズワン品番
65-7312-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67100199
YM2A15-000S01FY2A4
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください